PEREL - Virtapihtimittari - Virtapihti MD9250

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC - 1000 V
Näyttötapa - digitaalinen
Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC - 1000 V
Virranmittauksen maksimiarvo AC - 2000 A
Virranmittauksen maksimiarvo DC - 2000 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3831063419846
Sähkönumero
6770793
Toimittajan tuotenumero
MD9250
Tukkuerä
1
Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC:
1000 V
Näyttötapa:
digitaalinen
Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC:
1000 V
Virranmittauksen maksimiarvo AC:
2000 A
Virranmittauksen maksimiarvo DC:
2000 A
Pienin jännitteen erottelukyky AC:
muu
Pienin jännitteen erottelukyky DC:
muu
Mittausaluevalinta:
automaattinen
Pienin virran erottelukyky AC:
muu
Pienin virran erottelukyky DC:
muu
Resistanssin pienin erottelukyky:
muu
Resistanssimittauksen maksimiarvo:
40 MOhm
Milliohmimittaus 4-johdintekniikalla (Kelvin-kytkentä):
ei
Taajuuden maksimimittausarvo:
1.9 kHz
Lämpötilanmittauksen maksimiarvo:
1000 °C
Jatkuvuusmittaus:
kyllä
Kapasitanssimittaus:
kyllä
Kapasitanssin maksimimittausarvo:
2000 µF
Kapasitanssin pienin erottelukyky:
muu
Resistanssitesti/dioditesti:
kyllä
Suojausluokan maksimijännite:
1000 V
Data hold -toiminto:
kyllä
Maksimiarvon tallennus:
kyllä
Minimiarvon tallennus:
kyllä
Tehollisarvomittaus (TRMS):
kyllä
Ylijännitesuojausluokka:
CAT IV
Pihtivirtamittari teollisuuden tarpeisiin
MD 9250 TRMS AC/DC CAT IV 1000V
• Suuret leuat: mittaamiseen 55mm .
• TRMS: tarkkaan mittaamiseen sinimuotoista ja ei-sinimuotoisia signaaleja.
• VFD: ominaisuus kykenee mittaamaan todellisen arvon
mukaisesti (taajuus).
• Suuri mittausvirta: 2000A DC ja AC
• Lo-Z: AutoCheck®
• Automaattinen tarkistustoiminto: automaattinen tunnistus AC jännite, DC-jännitteen tai vastuksen.
• Auto-toiminto: käyttäjä voi vaihtaa automaattisen ja manuaalisen välillä.
• Transienttisuojaus: se suojaa käyttäjää esim.salamanisku tai
• PC Link: testitulokset voi ladata tietokoneeseen lisävarusteena PC
ohjelmisto.
• In-Rush: nopea 5 ms Crest-MAX
• Lämpötila: mittaa lämpötilaa Celsius 1000 ° C ja Fahrenheit
1832 ° F asti.
• Turvallinen: CAT IV / 1000 V



