PEREL - Virtapihtimittari - Vuotovirtapihti M-140

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410067707783
Sähkönumero
6770778
Toimittajan tuotenumero
M-140
Tukkuerä
1
Multi M-140 Multi 140 AC Vuotovirtapihti
Vaihtovirta-alueet
30/300 mA 0,01 mA resoluutiolla
30/300 A 0,01 A resoluutiolla
Maksimi kaapelinhalkaisija 40 mm
Data hold toiminto
Koko 64 x 162 x 23 mm
paino 125 g
Vaihtovirta-alueet
30/300 mA 0,01 mA resoluutiolla
30/300 A 0,01 A resoluutiolla
Maksimi kaapelinhalkaisija 40 mm
Data hold toiminto
Koko 64 x 162 x 23 mm
paino 125 g


