PEREL - Yleismittari digitaalinen - AVO215

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC - 600 V
Näyttötapa - digitaalinen
Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC - 600 V
Virranmittauksen maksimiarvo AC - 10 A
Virranmittauksen maksimiarvo DC - 10 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5036175245170
Sähkönumero
6771111
Toimittajan tuotenumero
AVO215
Tukkuerä
1
Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC:
600 V
Näyttötapa:
digitaalinen
Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC:
600 V
Virranmittauksen maksimiarvo AC:
10 A
Virranmittauksen maksimiarvo DC:
10 A
Pienin jännitteen erottelukyky AC:
1 mV
Pienin jännitteen erottelukyky DC:
0,1 mV
Mittausaluevalinta:
automaattinen
Pienin virran erottelukyky AC:
0,1 µA
Pienin virran erottelukyky DC:
0,1 µA
Resistanssimittauksen maksimiarvo:
40 MOhm
Milliohmimittaus 4-johdintekniikalla (Kelvin-kytkentä):
ei
Taajuuden maksimimittausarvo:
10 kHz
Taajuuden pienin erottelukyky:
0,01 Hz
Kapasitanssimittaus:
kyllä
Kapasitanssin maksimimittausarvo:
4000 µF
Kapasitanssin pienin erottelukyky:
0,01 µF
Taajuusmittaus:
kyllä
Maksimijännitteen mittausalue, AC/DC:
600 V
Ylijännitesuojausluokka:
CAT III
Virtalähde:
paristo


