PERFORMANCE IN LIGHTING - Liitäntälaitekotelo - SQUARE PRO 900W 1.4A/3CH

Performance In Lighting Oy Finland
KopioiKopioi
PERFORMANCE IN LIGHTING - Liitäntälaitekotelo - SQUARE PRO 900W 1.4A/3CH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähtöteho - 900...900 W

  • Himmennys DALI - ei

  • Soveltuu vakiovirralle - ei

  • Soveltuu vakiojännitteelle - ei

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8021944106322

Sähkönumero

4537615

Toimittajan tuotenumero

14474094

Tukkuerä

1

Lähtöteho:

900...900 W

Himmennys DALI:

ei

Soveltuu vakiovirralle:

ei

Soveltuu vakiojännitteelle:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Malli / Tyyppi:

staattinen

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Runko:

metallikotelo

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Suojausluokka:

I

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Energiankulutus:

900 W

Bluetooth -ohjattava:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Syöttöjännite:

220...240 V

Oikosulkusuojattu:

kyllä

Käyttölämpötila:

-40...25 °C

Himmennettävä:

ei

Ylikuormasuojaus:

kyllä

Ylilämpösuojaus:

kyllä

Tulojännitteen taajuus:

50...60 Hz

PWM-modulaatio:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

3

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

2

Varavoimajärjestelmä:

ei ole

Himmennys D4i:

ei

Verkon jännitepiikki-immuniteetti (differenssivaihe, L-N):

10 kV

Verkon jännitepiikki-immuniteetti (yleinen tila, L/N-Maa):

10 kV

Ohjaimen käyttöikä:

90000 h

Itsenäisesti toimiva:

kyllä

Hyötysuhde:

93 %

Liitäntälaitekotelo 900W

Liitäntälaiteyksikkö Square Pro valonheittimille.

PERFORMANCE IN LIGHTING -tuote

Tutustu PERFORMANCE IN LIGHTING-sarjaan