PERFORMANCE IN LIGHTING - Liitäntälaiteyksikkö - SQUARE PRO 600W 1.4A/2CH

Performance In Lighting Oy Finland
KopioiKopioi
PERFORMANCE IN LIGHTING - Liitäntälaiteyksikkö - SQUARE PRO 600W 1.4A/2CH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähtöteho - 600...600 W

  • Soveltuu vakiovirralle - ei

  • Soveltuu vakiojännitteelle - ei

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Malli / Tyyppi - dynaaminen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8021944107756

Sähkönumero

4537612

Toimittajan tuotenumero

14473401

Tukkuerä

1

Lähtöteho:

600...600 W

Soveltuu vakiovirralle:

ei

Soveltuu vakiojännitteelle:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Malli / Tyyppi:

dynaaminen

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Runko:

metallikotelo

Suojausluokka:

I

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Energiankulutus:

600 W

Bluetooth -ohjattava:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Syöttöjännite:

220...240 V

Oikosulkusuojattu:

kyllä

Käyttölämpötila:

-40...25 °C

Himmennettävä:

kyllä

Ylikuormasuojaus:

kyllä

Ylilämpösuojaus:

kyllä

Tulojännitteen taajuus:

50...60 Hz

PWM-modulaatio:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

5

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

3

Varavoimajärjestelmä:

ei ole

Himmennys D4i:

ei

Verkon jännitepiikki-immuniteetti (differenssivaihe, L-N):

10 kV

Verkon jännitepiikki-immuniteetti (yleinen tila, L/N-Maa):

10 kV

Ohjaimen käyttöikä:

90000 h

Itsenäisesti toimiva:

kyllä

Hyötysuhde:

93 %

Liitäntälaiteyksikkö 600W

Liitäntälaiteyksikkö Square Pro valonheittimille.

PERFORMANCE IN LIGHTING -tuote

Tutustu PERFORMANCE IN LIGHTING-sarjaan