PERFORMANCE IN LIGHTING - Liitin - Y-haaroitin D 14-17mmm IP68

Performance In Lighting Oy Finland
KopioiKopioi
PERFORMANCE IN LIGHTING - Liitin - Y-haaroitin D 14-17mmm IP68

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Väri - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

  • Tukee ZigBee protokollaa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8018367633634

Sähkönumero

4037101

Toimittajan tuotenumero

310495

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Väri:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Tukee ZigBee protokollaa:

ei

Y-haaroitin Ø 14-17mmm IP68

IP68 Y-haaroitin kaapeleille Ø 14-17 mm