PERFORMANCE IN LIGHTING - Mekaaninen lisätarvike - KHA betonijalkasovite kuumas.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - alusta
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - sinkitty
Sovitteen halkaisija pylväälle - 60 mm
Sovitteen halkaisija valaisimelle - 60 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
4637103
Toimittajan tuotenumero
H001351
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
alusta
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
sinkitty
Sovitteen halkaisija pylväälle:
60 mm
Sovitteen halkaisija valaisimelle:
60 mm
Korkeus:
135 mm
Sopii putken halkaisijalle:
60 mm
Lisätarvike:
kyllä
Leveys:
400 mm
Varaosa:
kyllä
Valaisinvarsien määrä:
1
Paino:
2 kg
Kuumasinkitty betonijalkasovite Ø60 mm, sopii mm. KHA-sarjan pollareille

PERFORMANCE IN LIGHTING -tuote
Tutustu PERFORMANCE IN LIGHTING-sarjaan


