PERFORMANCE IN LIGHTING - Mekaaninen lisätarvike - Pylväsadapteri dia 42-46 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja
Materiaali - alumiini
Väri - antrasiitti
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8021944141293
Sähkönumero
4637104
Toimittajan tuotenumero
3106386
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennussarja
Materiaali:
alumiini
Väri:
antrasiitti
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Pylväsadapteri dia 42-46 mm
Kreos-sarjan pylväsadapteri Ø 42-46 mm pylväille.
Kreos-sarjan pylväsadapteri Ø 42-46 mm pylväille.
PERFORMANCE IN LIGHTING -tuote
Tutustu PERFORMANCE IN LIGHTING-sarjaan


