PERFORMANCE IN LIGHTING - Optinen lisätarvike - GUELL 2 A0656 häikäisysuoja GR

Performance In Lighting Oy Finland
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Valon suunta (suora/epäsuora) - suora

  • Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - muu

  • Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - epäsymmetrinen

  • Materiaali - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8021944074577

Sähkönumero

4537693

Toimittajan tuotenumero

14173694

Tukkuerä

10

Väri:

harmaa

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:

muu

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

epäsymmetrinen

Materiaali:

alumiini

Perforoitu häikäisysuoja:

ei

Perforoitu heijastin:

ei

GUELL 2 häikäisysuoja harmaa

Häikäisysuoja Guell 2/A

PERFORMANCE IN LIGHTING -tuote

Tutustu PERFORMANCE IN LIGHTING-sarjaan