PERFORMANCE IN LIGHTING - Optinen lisätarvike - GUELL 3/4 A0666 häikäisys GR

Performance In Lighting Oy Finland
KopioiKopioi
PERFORMANCE IN LIGHTING - Optinen lisätarvike - GUELL 3/4 A0666 häikäisys GR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Väri - harmaa

  • Valon suunta (suora/epäsuora) - suora

  • Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - muu

  • Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - epäsymmetrinen

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8021944077936

Sähkönumero

4537699

Toimittajan tuotenumero

14452894

Tukkuerä

10

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Väri:

harmaa

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:

muu

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

epäsymmetrinen

Materiaali:

alumiini

Perforoitu häikäisysuoja:

ei

Perforoitu heijastin:

ei

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Valaisimen kannen/ pylvään tyyppi:

rakenteinen

Kuvun/varjostimen osa:

muu

GUELL 3/GUELL 4 häikäisysuoja harmaa

Häikäisysuoja Guell 3/A40.

PERFORMANCE IN LIGHTING -tuote

Tutustu PERFORMANCE IN LIGHTING-sarjaan