PERFORMANCE IN LIGHTING - Pylväskiinnike - A0660/2 GUELL 2 PYLVÄSKIINNIKE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - latvaosa
Materiaali - alumiini
Sovitteen halkaisija pylväälle - 60 mm
Sovitteen halkaisija valaisimelle - 76 mm
Valaisinvarsien määrä - 2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8021944074522
Sähkönumero
4537527
Toimittajan tuotenumero
14174194
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
latvaosa
Materiaali:
alumiini
Sovitteen halkaisija pylväälle:
60 mm
Sovitteen halkaisija valaisimelle:
76 mm
Valaisinvarsien määrä:
2
2-osainen. harmaa
Harmaa II-osainen pylväskiinnike GUELL 1 ja GUELL 2 sarjan valonheittimille.
Harmaa II-osainen pylväskiinnike GUELL 1 ja GUELL 2 sarjan valonheittimille.

PERFORMANCE IN LIGHTING -tuote
Tutustu PERFORMANCE IN LIGHTING-sarjaan


