PERFORMANCE IN LIGHTING - Valonheitin - GUELL ZERO A/W 15W 4K ASY

Performance In Lighting Oy Finland
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 15 W

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Iskunkestävyysluokka - IK06

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8021944081964

Sähkönumero

4537453

Toimittajan tuotenumero

06148585

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

15 W

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK06

Rungon väri:

valkoinen

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

epäsymmetrinen

Himmennys DALI:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Suunnattavuus:

pyörivä

Uppoasennus:

ei

Pinta-asennus:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

ei

Seinäasennus:

kyllä

Liiketunnistin:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

leveä säde 40-80°

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Lampunpidin:

muu

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

1472...0 lm

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

I

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Heijastin:

korkeakiiltoinen

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Painonappihimmennys:

ei

Soveltuu lampputeholle:

15...15 W

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Valon väri:

valkoinen

Korkeus/syvyys:

58 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

207 mm

Pituus:

231 mm

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-15...35 °C

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

kyllä

LED-valonheitin IP66. valkoinen

Led- valonheitin ammattikäyttöön. Runko on painevalettua alumiinia joka on korroosion kestävä. Iskunkestävän sulkulasin kiinnityssalvat ovat alumiiniprofiilia ja jouset ruostumatonta terästä.
Mahdollista asentaa säädettävällä kiinnityssangalla seinään-, pylvääseen- tai hoitotasoon.
GUELL- sarjaa on saatavana kuudessa eri runkokoossa: GUELL ZERO & GUELL ZERO KIT, GUELL 1, GUELL 2, GUELL 2.5, GUELL 3, GUELL 4 Kotelointiluokka: IP66 Ilkivaltaluokka: IK07 Väri harmaa.
Saatavana symmetrisellä/ epäsymmetrisellä optiikalla sekä pyörähdyssymmetrisellä optiikalla.

PERFORMANCE IN LIGHTING

PERFORMANCE IN LIGHTING -tuote

Tutustu PERFORMANCE IN LIGHTING-sarjaan