PERFORMANCE IN LIGHTING - Pollarivalaisin - KHA 9 C/EW 15W 4K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
4000...4000 KRungon väri:
harmaaTärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Värintoistoindeksi - 80-89
Iskunkestävyysluokka - IK10
Valaisimen tehokkuus - 71.4 lm/W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
404 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
8021944064738
Sähkönumero
4537620
Toimittajan tuotenumero
06062996
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Värintoistoindeksi:
80-89
Iskunkestävyysluokka:
IK10
Valaisimen tehokkuus:
71.4 lm/W
Järjestelmän enimmäisteho:
19 W
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Rungon väri:
harmaa
Korkeus/syvyys:
900 mm
Valaisintyyppi:
Stele
Valotunnistimella:
ei
Liiketunnistin:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Lampunpidin:
muu
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Kotelon laatuluokka:
muu
Jännitetyyppi:
AC
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä muovi
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Soveltuu lampputeholle:
16...16 W
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Valon väri:
valkoinen
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
91 %
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
82.8 %
Halkaisija:
155 mm
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Suojausluokka:
I
Nimellisvirta-alue:
500...500 mA
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
24
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
40
IFTTT-tuki:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
KHA-sarja koostuu korkealaatuisista LED- pollarivalaisimista, jotka soveltuvat kohteisiin, joissa häikäisemätön ja hajavaloton valaistus on tarpeen. Valaisimen alumiini- tai ruostumaton teräsrunko on vandaalinkestävä ja sopii myös vaativiin olosuhteisiin. Valaisin asennetaan lattiapintaan omalla laipallaan tai sovitteella betonijalustaan. Betoniasennukseen saatavana pulttikori lisätarvikkeena. Kupuosassa vandaalilukitusruuvit asiattoman avauksen estämiseksi. Ulkopuoliset ruuvit ruostumatonta terästä. Kupu on Iskunkestävää UV stabilisoitua polykarbonaattia.Heijastin on kiiltoeloksoitua alumiinia. Asennus PG 13,5. Lisäosana saatavana erillinen valonrajaussuoja (4537625)
PERFORMANCE IN LIGHTING -tuote
Tutustu PERFORMANCE IN LIGHTING-sarjaan


