PERFORMANCE IN LIGHTING - Pollarivalaisin - KHA 9 C/EW 15W 4K

Performance In Lighting Oy Finland
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Iskunkestävyysluokka - IK10

  • Valaisimen tehokkuus - 71.4 lm/W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

404 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8021944064721

Sähkönumero

4537619

Toimittajan tuotenumero

06062881

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Värintoistoindeksi:

80-89

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Valaisimen tehokkuus:

71.4 lm/W

Järjestelmän enimmäisteho:

19 W

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Rungon väri:

musta

Korkeus/syvyys:

900 mm

Valaisintyyppi:

Stele

Valotunnistimella:

ei

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kotelon laatuluokka:

muu

Jännitetyyppi:

AC

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Soveltuu lampputeholle:

16...16 W

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Valon väri:

valkoinen

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

91 %

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

82.8 %

Halkaisija:

155 mm

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Suojausluokka:

I

Nimellisvirta-alue:

500...500 mA

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

24

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

40

IFTTT-tuki:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LED-pollari H=900mm IP66. musta

KHA-sarja koostuu korkealaatuisista LED- pollarivalaisimista, jotka soveltuvat kohteisiin, joissa häikäisemätön ja hajavaloton valaistus on tarpeen. Valaisimen alumiini- tai ruostumaton teräsrunko on vandaalinkestävä ja sopii myös vaativiin olosuhteisiin. Valaisin asennetaan lattiapintaan omalla laipallaan tai sovitteella betonijalustaan. Betoniasennukseen saatavana pulttikori lisätarvikkeena. Kupuosassa vandaalilukitusruuvit asiattoman avauksen estämiseksi. Ulkopuoliset ruuvit ruostumatonta terästä. Kupu on Iskunkestävää UV stabilisoitua polykarbonaattia.Heijastin on kiiltoeloksoitua alumiinia. Asennus PG 13,5. Lisäosana saatavana erillinen valonrajaussuoja (4537625)

PERFORMANCE IN LIGHTING -tuote

Tutustu PERFORMANCE IN LIGHTING-sarjaan