PERFORMANCE IN LIGHTING - Pollarivalaisin - PADO 900 20W 3K

Performance In Lighting Oy Finland
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Rungon väri:

antrasiitti

Korkeus/syvyys:

959 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Iskunkestävyysluokka - IK05

  • Valaisimen tehokkuus - 54 lm/W

  • Järjestelmän enimmäisteho - 20 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

461 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8018367629477

Sähkönumero

4537222

Toimittajan tuotenumero

304089

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Valaisimen tehokkuus:

54 lm/W

Järjestelmän enimmäisteho:

20 W

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Rungon väri:

antrasiitti

Korkeus/syvyys:

959 mm

Valaisintyyppi:

pollarivalaisin

Valotunnistimella:

ei

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kotelon laatuluokka:

muu

Jännitetyyppi:

AC

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Soveltuu lampputeholle:

20...20 W

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Valon väri:

valkoinen

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

86.8 %

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

75.2 %

Halkaisija:

208 mm

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Suojausluokka:

I

Valovoima:

54 cd

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

50

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

85

IFTTT-tuki:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LED-pollari H=900mm. antrasiitti



PADO on laadukas LED-pollarisarja jonka runko on valmistettu painevaletusta alumiinista. Häikäisysuojat lasia, sisäpinta satiinia. Ulkoinen sähkökytkentä vesitiiviin QUICK-uros-naarasliittimen ja kaapelin avulla. PADO 600 -malleissa anodisoidusta alumiinista valmistettu maalattu pylväs (kork. 600 mm) ja laippa. PADO 900 -malleissa anodisoidusta alumiinista valmistettu maalattu pylväs (kork. 900 mm) ja laippa. PADI 1200malleissa anodisoidusta alumiinsita valmistettu maalattu pylväs (kork. 1200 mm). PADO soveltuu alueille, joilla vaaditaan valosaasteelta suojaavia valaisimia, se voidaan asentaa olemassa oleviin pylväisiin Ø 60 mm (PADO/PADO BASIC).

PERFORMANCE IN LIGHTING -tuote

Tutustu PERFORMANCE IN LIGHTING-sarjaan