PERFORMANCE IN LIGHTING - Pollarivalaisin - PADO 900 20W 4K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
4000...4000 KRungon väri:
antrasiittiTärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Iskunkestävyysluokka - IK05
Valaisimen tehokkuus - 58 lm/W
Järjestelmän enimmäisteho - 20 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
404 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
8018367629491
Sähkönumero
4537224
Toimittajan tuotenumero
304091
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Valaisimen tehokkuus:
58 lm/W
Järjestelmän enimmäisteho:
20 W
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Rungon väri:
antrasiitti
Korkeus/syvyys:
959 mm
Valaisintyyppi:
pollarivalaisin
Valotunnistimella:
ei
Liiketunnistin:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Lampunpidin:
muu
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Kotelon laatuluokka:
muu
Jännitetyyppi:
AC
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Soveltuu lampputeholle:
20...20 W
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Valon väri:
valkoinen
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
86.8 %
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
75.2 %
Halkaisija:
208 mm
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Suojausluokka:
I
Valovoima:
58 cd
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
50
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
85
IFTTT-tuki:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
PADO on laadukas LED-pollarisarja jonka runko on valmistettu painevaletusta alumiinista. Häikäisysuojat lasia, sisäpinta satiinia. Ulkoinen sähkökytkentä vesitiiviin QUICK-uros-naarasliittimen ja kaapelin avulla. PADO 600 -malleissa anodisoidusta alumiinista valmistettu maalattu pylväs (kork. 600 mm) ja laippa. PADO 900 -malleissa anodisoidusta alumiinista valmistettu maalattu pylväs (kork. 900 mm) ja laippa. PADI 1200malleissa anodisoidusta alumiinsita valmistettu maalattu pylväs (kork. 1200 mm). PADO soveltuu alueille, joilla vaaditaan valosaasteelta suojaavia valaisimia, se voidaan asentaa olemassa oleviin pylväisiin Ø 60 mm (PADO/PADO BASIC).
PERFORMANCE IN LIGHTING -tuote
Tutustu PERFORMANCE IN LIGHTING-sarjaan


