PERFORMANCE IN LIGHTING - Pylväskiinnike - A0668/1 GUELL 1 PYLVÄSKIINNIKE

Performance In Lighting Oy Finland
KopioiKopioi
PERFORMANCE IN LIGHTING - Pylväskiinnike - A0668/1 GUELL 1 PYLVÄSKIINNIKE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - latvaosa

  • Materiaali - alumiini

  • Sovitteen halkaisija pylväälle - 60 mm

  • Sovitteen halkaisija valaisimelle - 76 mm

  • Valaisinvarsien määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8021944078261

Sähkönumero

4537528

Toimittajan tuotenumero

14453194

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

latvaosa

Materiaali:

alumiini

Sovitteen halkaisija pylväälle:

60 mm

Sovitteen halkaisija valaisimelle:

76 mm

Valaisinvarsien määrä:

1

1-osainen. harmaa

I- osainen pylväskiinnike GUELL 1 valonheittimelle. Väri: harmaa

PERFORMANCE IN LIGHTING -tuote

Tutustu PERFORMANCE IN LIGHTING-sarjaan