PERFORMANCE IN LIGHTING - Pylväskiinnike - GUELL 3 A0671/1 pylväsk. GR

Performance In Lighting Oy Finland
KopioiKopioi
PERFORMANCE IN LIGHTING - Pylväskiinnike - GUELL 3 A0671/1 pylväsk. GR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - latvaosa

  • Materiaali - alumiini

  • Sovitteen halkaisija pylväälle - 76 mm

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8021944078407

Sähkönumero

4537703

Toimittajan tuotenumero

14453794

Tukkuerä

10

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

latvaosa

Materiaali:

alumiini

Sovitteen halkaisija pylväälle:

76 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Valaisinvarsien määrä:

1

GUELL 3 pylväskiinnike1-osainen, harmaa

Pylväskiinnike Guell 3 heittimille.

PERFORMANCE IN LIGHTING -tuote

Tutustu PERFORMANCE IN LIGHTING-sarjaan