Etusivu
Varastointi päättyy

PERFORMANCE IN LIGHTING - Seinä/kattovalaisin ulko - CLY 15 S/EW 830/40 W

Performance In Lighting Oy Finland
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 17 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 64000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 1695...0 lm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

395 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

8018367727036

Sähkönumero

4549921

Toimittajan tuotenumero

3116565

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

17 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

64000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

1695...0 lm

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Rungon väri:

valkoinen

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

ei

Lampunpidin:

muu

Kytkentätapa:

muu

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Kotelon pintakäsittely:

muovipinnoitettu

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

II

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

110 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Nimellisvirta-alue:

500...500 mA

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

muu

Himmennys DMX:

ei

Ulkohalkaisija:

360 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Kaapelointitapa:

päättyvä

Valon väri:

valkoinen

Soveltuu lampputeholle:

17...17 W

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-10...40 °C

Seinäasennus:

kyllä

Bluetooth -ohjattava:

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Ilma-aukoilla:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

166

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Tehokerroin:

0.9

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

166

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

3

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

IFTTT-tuki:

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

Valaisimen valotehokkuus:

100...0 lm/W

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

CLY 15 S/EW 830/840 IP65 WH 1695lm 17W PC sopii myös ulkotiloihin