PERFORMANCE IN LIGHTING - Seinäkiinnike - A0663 THEOS SEINÄKIINNIKE

Performance In Lighting Oy Finland
KopioiKopioi
PERFORMANCE IN LIGHTING - Seinäkiinnike - A0663 THEOS SEINÄKIINNIKE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kannatinvarsi

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - antrasiitti

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8021944078148

Sähkönumero

4537682

Toimittajan tuotenumero

14174796

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kannatinvarsi

Materiaali:

alumiini

Väri:

antrasiitti

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Läpinäkyvä:

ei

antrasiitti

Seinäkiinnike Theos-sarjaan.

PERFORMANCE IN LIGHTING -tuote

Tutustu PERFORMANCE IN LIGHTING-sarjaan