PERFORMANCE IN LIGHTING - Sovite - PADO PYLVÄSSOVITE D 42/45mm

Performance In Lighting Oy Finland
KopioiKopioi
PERFORMANCE IN LIGHTING - Sovite - PADO PYLVÄSSOVITE D 42/45mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Materiaali - muu

  • Sovitteen halkaisija pylväälle - 45 mm

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8018367631128

Sähkönumero

4637100

Toimittajan tuotenumero

310481

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Materiaali:

muu

Sovitteen halkaisija pylväälle:

45 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

antrasiitti

Adapteri Pado valaisimelle

PERFORMANCE IN LIGHTING -tuote

Tutustu PERFORMANCE IN LIGHTING-sarjaan