PERFORMANCE IN LIGHTING - Sovite - PADO PYLVÄSSOVITE D 42/45mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - muu
Sovitteen halkaisija pylväälle - 45 mm
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8018367631135
Sähkönumero
4637101
Toimittajan tuotenumero
310482
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
muu
Sovitteen halkaisija pylväälle:
45 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
harmaa
Adapteri Pado valaisimelle
Adapteri Pado valaisimelle
PERFORMANCE IN LIGHTING -tuote
Tutustu PERFORMANCE IN LIGHTING-sarjaan


