PERFORMANCE IN LIGHTING - Syväsäteilijä - A+ 100 C/EW 840 BK 1-10V +sank

Performance In Lighting Oy Finland
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Järjestelmän enimmäisteho:

100 W

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 100 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 908 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8018367708226

Sähkönumero

4317451

Toimittajan tuotenumero

3111274

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

100 W

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Himmennys DALI:

ei

Himmennys 1-10 V:

kyllä

Sisältää lampun:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

16110...16110 lm

Rungon väri:

musta

Himmennys 0-10 V:

ei

Lampunpidin:

ei ole

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Soveltuu lisävaloksi:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC/DC

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Nimellisvirta-alue:

840...840 mA

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Himmennys RF:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Valon väri:

valkoinen

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu lampputeholle:

100...100 W

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-40...45 °C

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Kytkentätapa:

muu

Heijastin:

ei ole

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Ulkohalkaisija:

262 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Suojausluokka:

I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Heijastimen väri:

muu

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

960 °C - 30 s

Tehokerroin:

0.9

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

E

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Korkeus/syvyys:

104 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Napojen lukumäärä:

3

Sisältää suojakannen/-kuvun:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

6

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG4

Bluetooth -ohjattava:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

12

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Liiketunnistin:

ei

Ripustusasennus:

kyllä

Valotunnistimella:

ei

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

ei ole

Seinäasennus:

ei

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

1.5...1.5 mm²

Himmennys DALI-2:

ei

Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:

kyllä

Kokonaisharmoninen särö (THD):

10 %

Valaisimen valotehokkuus:

161.1...161.1 lm/W

Varavoimajärjestelmä:

ei ole

Kattoasennus:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

A+ 100 C/EW IP65 100 W 840 1-10V BK + sanka

A+ sarjan valaisimet soveltuvat erinomaisesti teollisuuden korkeisiin asennuskohteisiin niin sisällä kuin ulkonakin. Runko ja reunus painevalettua alumiinia, polyesterijauhemaalattu kemiallisen pintakäsittelyn jälkeen. UV- ja lämpösäiteilyn kestävästä polykarbonaatista tasoon valettu häikäisysuoja jossa integroidut linssit. Kestävästä silikonista valmistettu tiiviste. Monisiru LED-piirilevy 4000 K. Lukitusruuvit ruostumatonta terästä. Ripustuskoukku turvaruuvilla, maalattua alumiinia. Mukana H05RN-F-kaapeli.
Mukana ripustussanka.

PERFORMANCE IN LIGHTING -tuote

Tutustu PERFORMANCE IN LIGHTING-sarjaan