PERFORMANCE IN LIGHTING - Valaisinrunko - PADO 20W 3K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
3000...3000 KRungon väri:
harmaaTärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Värintoistoindeksi - 80-89
Iskunkestävyysluokka - IK05
Valaisimen tehokkuus - 54 lm/W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
461 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
8018367629514
Sähkönumero
4537225
Toimittajan tuotenumero
304092
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Värintoistoindeksi:
80-89
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Valaisimen tehokkuus:
54 lm/W
Järjestelmän enimmäisteho:
20 W
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Rungon väri:
harmaa
Korkeus/syvyys:
75 mm
Valaisintyyppi:
pollarivalaisin
Valotunnistimella:
ei
Liiketunnistin:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Lampunpidin:
muu
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Kotelon laatuluokka:
muu
Jännitetyyppi:
AC
Jalusta:
ei
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Soveltuu lampputeholle:
20...20 W
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Valon väri:
valkoinen
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
86.8 %
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
75.2 %
Halkaisija:
208 mm
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Suojausluokka:
I
Napojen lukumäärä:
3
Nimellisvirta-alue:
500...500 mA
Valovoima:
54 cd
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
D
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Tehokerroin:
0.9
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
50
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
85
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:
ei
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
1080...1080 lm
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
1.5...1.5 mm²
Teholähteen tyyppi:
verkkovirta
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
PADO on laadukas LED-pollarisarja jonka runko on valmistettu painevaletusta alumiinista. Häikäisysuojat lasia, sisäpinta satiinia. Ulkoinen sähkökytkentä vesitiiviin QUICK-uros-naarasliittimen ja kaapelin avulla. PADO 600 -malleissa anodisoidusta alumiinista valmistettu maalattu pylväs (kork. 600 mm) ja laippa. PADO 900 -malleissa anodisoidusta alumiinista valmistettu maalattu pylväs (kork. 900 mm) ja laippa. PADI 1200malleissa anodisoidusta alumiinsita valmistettu maalattu pylväs (kork. 1200 mm). PADO soveltuu alueille, joilla vaaditaan valosaasteelta suojaavia valaisimia, se voidaan asentaa olemassa oleviin pylväisiin Ø 60 mm (PADO/PADO BASIC).
PERFORMANCE IN LIGHTING -tuote
Tutustu PERFORMANCE IN LIGHTING-sarjaan


