PERFORMANCE IN LIGHTING - Valonheitin - FOCUS+1 18W ELL 15X40ast 3K

Performance In Lighting Oy Finland
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Himmennys DALI:

ei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 18 W

  • Värintoistoindeksi - 70-79

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Iskunkestävyysluokka - IK06

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

348 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8018367650150

Sähkönumero

4537109

Toimittajan tuotenumero

305095

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

18 W

Värintoistoindeksi:

70-79

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK06

Rungon väri:

antrasiitti

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys DALI:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Suunnattavuus:

pyörivä

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP66

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

1307...1307 lm

Uppoasennus:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

kyllä

Liiketunnistin:

ei

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Lampunpidin:

muu

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

I

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Soveltuu lampputeholle:

18...18 W

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Heijastin:

ei ole

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Valon väri:

valkoinen

Korkeus/syvyys:

43 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

160 mm

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

93.4 %

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

90 %

Säädettävä valonjako:

ei

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

79.5 %

Pituus:

223 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...40 °C

Napojen lukumäärä:

3

Säädettävä värilämpötila:

ei

Nimellisvirta-alue:

700...700 mA

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Heijastimen väri:

muu

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

44

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

F

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

66

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Himmennettävä:

ei

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Suojausaste (IP), takapuoli:

muu

Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:

kyllä

Kokonaisharmoninen särö (THD):

15 %

Valaisimen valotehokkuus:

72.6...72.6 lm/W

Varavoimajärjestelmä:

ei ole

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

ei ole

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LED-valonheitin IP65. antrasiitti

LED-valonheitin sisä- ja ulkokäyttöön (IP66) Runko ja säädettävä sanka on painevalettua alumiinia. Valaisimessa on karkaistu lasi, alumiiniheijastin. Asennus seinään- tasoon tai erillisellä maapiikillä maahan. Saatavana valon värilämpötilana 3000K tai 4000K.

Valonheitintä on saatavana neljässä eri runkokoossa:
-Focus+ Zero 10W, symmetrinen optiikka,väri harmaa, antrasiitti, valkoinen (ei ketjutettava) IP65
-Focus+ 1 18W, saatavana epäsymmetrisellä, pyörysymmetrisellä ja elliptisellä optiikalla,
väri antrasiitti (ketjutettava) IP66
-Focus+2 26W, saatavana epäsymmetrisellä, pyörysymmetrisellä ja elliptisellä optiikalla,
väri antrasiitti(ketjutettava) IP66
-Focus +3 50W, saatavana epäsymmetrisellä, pyörysymmetrisellä ja elliptisellä optiikalla,
väri antrasiitti (ketjutettava) IP66

PERFORMANCE IN LIGHTING -tuote

Tutustu PERFORMANCE IN LIGHTING-sarjaan