PERFORMANCE IN LIGHTING - Valonheitin - TYK+ 15 KIT BARNDOOR BK81

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - läppärajain spottivaloille
Avauskulma - 10 °
Väri - musta
Valon suunta (suora/epäsuora) - suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - ei ole
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8034035159497
Sähkönumero
4549961
Toimittajan tuotenumero
LTS1A3561
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
läppärajain spottivaloille
Avauskulma:
10 °
Väri:
musta
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:
ei ole
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen/epäsymmetrinen
Valonjako:
muu
Materiaali:
teräs
Pituus:
280 mm
Leveys:
280 mm
Perforoitu häikäisysuoja:
ei
Perforoitu heijastin:
ei
Korkeus/syvyys:
80 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Valaisimen kannen/ pylvään tyyppi:
muu
Kuvun/varjostimen osa:
muu


