PERFORMANCE IN LIGHTING - Valonheitin - TYK+ 15 KIT BRACKET

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kannatinvarsi
Materiaali - ruostumaton teräs
Väri - ruostumaton teräs
Pituus - 130 mm
Leveys - 133 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8034035159480
Sähkönumero
4549963
Toimittajan tuotenumero
LTS1A2533
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kannatinvarsi
Materiaali:
ruostumaton teräs
Väri:
ruostumaton teräs
Pituus:
130 mm
Leveys:
133 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
128 mm
Läpinäkyvä:
ei
TYK+ 15 KIT BRACKET EXTRA ROTATION


