Varastointi päättyy

PERFORMANCE IN LIGHTING - Valonheitin - WIN+1 A/W 73W 4K

Performance In Lighting Oy Finland
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Iskunkestävyysluokka - IK07

  • Järjestelmän enimmäisteho - 73 W

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8021944104717

Sähkönumero

4537534

Toimittajan tuotenumero

06265294

Tukkuerä

06265294

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Järjestelmän enimmäisteho:

73 W

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Värintoistoindeksi:

70-79

Valaisimen mitoitettu valovirta:

7081 lm

Pinta-asennus:

ei

Uppoasennus:

ei

Seinäasennus:

kyllä

Ripustusasennus:

ei

Kattoasennus:

ei

Orsiasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Kosketinkiskoasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Suunnattavuus:

pyörivä

Liiketunnistin:

ei

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Lampunpidin:

muu

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Rungon väri:

harmaa

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Harjattu pinta:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Nimellisvirta-alue:

700...700 mA

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys DALI:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Ilman himmennystoimintoa:

kyllä

Heijastin:

ei ole

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

epäsymmetrinen

Avauskulma (määritelty alue):

leveä säde 40-80°

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Suojausluokka:

I

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-40...45 °C

Soveltuu lampputeholle:

73...73 W

Valon väri:

valkoinen

Leveys:

267 mm

Korkeus/syvyys:

68 mm

Pituus:

341 mm

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

LED-valonheitin IP66. harmaa