PERFORMANCE IN LIGHTING - Valonheitin - WIN+1 WR 73W 4K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Iskunkestävyysluokka - IK07
Järjestelmän enimmäisteho - 73 W
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8021944104755
Sähkönumero
4537538
Toimittajan tuotenumero
06265694
Tukkuerä
06265694
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Järjestelmän enimmäisteho:
73 W
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Värintoistoindeksi:
70-79
Valaisimen mitoitettu valovirta:
7545 lm
Pinta-asennus:
ei
Uppoasennus:
ei
Seinäasennus:
kyllä
Ripustusasennus:
ei
Kattoasennus:
ei
Orsiasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Kosketinkiskoasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
ei
Suunnattavuus:
pyörivä
Liiketunnistin:
ei
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Lampunpidin:
muu
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Rungon väri:
harmaa
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Harjattu pinta:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Nimellisvirta-alue:
700...700 mA
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys DALI:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Ilman himmennystoimintoa:
kyllä
Heijastin:
ei ole
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
epäsymmetrinen
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Suojausluokka:
I
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-40...40 °C
Soveltuu lampputeholle:
73...73 W
Valon väri:
valkoinen
Leveys:
267 mm
Korkeus/syvyys:
68 mm
Pituus:
341 mm
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei


