Etusivu

PERIFIC - Asennustarvike /-kiinnike - Virtasensori 100mm

KopioiKopioi
PERIFIC - Asennustarvike /-kiinnike - Virtasensori 100mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Päälle/pois-kytkimellä - ei

  • Ylijännitesuojaus - ei

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Materiaali - muovi

  • Vikavirtakytkn (RCCB) - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7350077740297

Sähkönumero

3518113

Toimittajan tuotenumero

330

Tukkuerä

1

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

Ylijännitesuojaus:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Materiaali:

muovi

Vikavirtakytkn (RCCB):

ei

Päätesuodin:

ei

Suojakannella:

kyllä

Nimellisvirta:

32 A

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Läpinäkyvä:

ei

Perific Max virtasensorit 100mm halkaisija, 900A.