PERIFIC - Kuormanhallintayksikkö - One EVI RJ12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7350077740280
Sähkönumero
3518100
Toimittajan tuotenumero
4010
Tukkuerä
1
Valvo kiinteistösi energiankulutusta realiajassa Perificin One:n avulla. Se on suunniteltu yhteensopivaksi P1/RJ12 kanssa ja on erittäin helppo asentaa. Lisävarusteena myytävällä ulkoisella antennilla voidaan parantaa langatonta verkkoyhteyttä. Jos sinulla on olemassa Zaptec:n latausasema, voit ladata autoasi itse tuotetulla aurinkosähköllä. Perificin kehittynyt ratkaisu vaivattomaan tehon hallintaan. Tyypillinen esimerkki paljon kuluttavasta sähkölaitteesta on sähköauton latausasema. One tuo sähköauton latauksen tehon hallinnan sekä kulutuksen valvonnan sormenpäidesi ulottuville. Koska Perific tarjoaa edistyneen ekosysteemin pilven avulla, voit aina päivittää järjestelmää uusilla tuotteilla. Tämä on ennen kaikkea käytännöllistä, jos haluat aktivoida useamman pisteen mittauksen, tai lisätäksesi aurinkopaneelit kiinteistöön. Sinun ei tarvitse korvata Perific One:a, mutta voit sen sijaan liittää uudet tuotteet olemassa olevaan järjestelmään.


