Etusivu

PETZL DISTRIBUTION SAS - Otsa-/kypärävalaisin LED - Aria 2 otsavalaisin

Petzl Distribution SAS
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3342540840065

Sähkönumero

8705607

Toimittajan tuotenumero

E070AA00

Tukkuerä

1

Kompakti, kestävä ja vedenpitävä otsavalaisin, joka soveltuulähivalaisuun ja liikkumiseen. 450 lumenia. Helppo käyttää, ja kaikkiavalaisimen toimintoja voi ohjata yhdellä painikkeella. Laaja, yhtenäinenvalokeila tarjoaa miellyttävän lähivalaisun. HUOM! Ta

Kompakti 450 lumenin valovoimainen ARIA 2 -otsavalaisin on suunniteltu kunnossapidon ammattilaisten käyttöön. Kestävä valaisin on putoamisenja iskunkestävä. Lisäksi se on pöly- ja vesitiivis. Sitä on helppo käyttää, ja kaikkia valaisimen toimintoja voi ohjata yhdellä painikkeella. Laaja, yhtenäinen valokeila tarjoaa miellyttävän lähivalaisun, ja yhdistetty valokeila auttaa maksimoimaan turvallisuuden liikkumisen aikana. Valaisin on kätevä, ja sitä voidaan pitää otsalla, kaulan ympärillä ja erilaisissa kypärissä. Kiinnityslevyjä on saatavilla lisävarusteena. ARIA 2 -valaisimen mukana tulee kolme vakioparistoa, ja HYBRID CONCEPT -suunnittelun ansiosta siinä voidaan käyttää myös CORE -akkua.