PETZL DISTRIBUTION SAS - Putoamissuojain - Grillon MGO liitosköysi 3 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3342540821682
Sähkönumero
6310021
Toimittajan tuotenumero
L052DA01
Tukkuerä
1
Säädettävä liitosköysi työasemointiin MGO-alumiinikoukulla.
Säädettäviä GRILLON MGO -liitosköysiä käytetään työasemointijärjestelmissä täydentämässä putoamisen pysäyttävää järjestelmää. Pituuden voi säätää helposti ja tarkasti, mikä mahdollistaa mukavan asemoinnin työpisteessä. Kiinnittimen ja laajan lukitusportin yhdistelmä soveltuu erittäin hyvin metallirakenteisiin tai halkaisijaltaan paksuihin kaapeleihin ja palkkeihin kiinnittymiseen. Käytetään yksittäistilassa valjaiden ventraalisessa kiinnityspisteessä, kun ankkuri on käyttäjän yläpuolella, jotta kuorma jakautuu mukavasti vyön ja jalkalenkkien välillä. GRILLON MGO on sertifioitu pohjoisamerikkalaisten ja eurooppalaisten standardien mukaisesti.
- Pituus säädetään käyttämällä kahvaa pitäen samalla kiinni köyden vapaasta päästä.
- Vaihtoköydet saatavilla
Materiaalit: nylon, polyesteri, alumiini
Sertifiointit: ANSI Z359.3, CSA Z259.11, CE EN 358, CE EN 12841 tyyppi C, EAC
Säädettäviä GRILLON MGO -liitosköysiä käytetään työasemointijärjestelmissä täydentämässä putoamisen pysäyttävää järjestelmää. Pituuden voi säätää helposti ja tarkasti, mikä mahdollistaa mukavan asemoinnin työpisteessä. Kiinnittimen ja laajan lukitusportin yhdistelmä soveltuu erittäin hyvin metallirakenteisiin tai halkaisijaltaan paksuihin kaapeleihin ja palkkeihin kiinnittymiseen. Käytetään yksittäistilassa valjaiden ventraalisessa kiinnityspisteessä, kun ankkuri on käyttäjän yläpuolella, jotta kuorma jakautuu mukavasti vyön ja jalkalenkkien välillä. GRILLON MGO on sertifioitu pohjoisamerikkalaisten ja eurooppalaisten standardien mukaisesti.
- Pituus säädetään käyttämällä kahvaa pitäen samalla kiinni köyden vapaasta päästä.
- Vaihtoköydet saatavilla
Materiaalit: nylon, polyesteri, alumiini
Sertifiointit: ANSI Z359.3, CSA Z259.11, CE EN 358, CE EN 12841 tyyppi C, EAC


