PETZL DISTRIBUTION SAS - Putoamissuojain - OK TL sulkurengas

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3342540815834
Sähkönumero
6310022
Toimittajan tuotenumero
M33A TL
Tukkuerä
1
Kevyt ovaalin muotoinen sulkurengas kolmitoimisella portilla.
Kevyt OK-sulkurengas on valmistettu alumiinista. Sulkurenkaan soikea muoto on ihanteellinen leveärunkoisten laitteiden, kuten taljapyörien, köysitarrainten ja putoamisen pysäyttävien köysitarrainten, kiinnitykseen. Pyöreäreunainen sisäpinnan muoto ja sileä Keylock-portti helpottavat käsittelyä. Siinä on automaattinen TRIACT-LOCK lukitusjärjestelmällä. OK-sulkurengasta voidaan käyttää CAPTIV-asemointitangon kanssa, jolloin sulkurengas asettuu pituussuuntaan kuormittuvaksi ja pysyy laitteeseen integroituna eikä käänny niin helposti.
Materiaali: alumiini
Sertifiointit: CE EN 362, EAC
Kevyt OK-sulkurengas on valmistettu alumiinista. Sulkurenkaan soikea muoto on ihanteellinen leveärunkoisten laitteiden, kuten taljapyörien, köysitarrainten ja putoamisen pysäyttävien köysitarrainten, kiinnitykseen. Pyöreäreunainen sisäpinnan muoto ja sileä Keylock-portti helpottavat käsittelyä. Siinä on automaattinen TRIACT-LOCK lukitusjärjestelmällä. OK-sulkurengasta voidaan käyttää CAPTIV-asemointitangon kanssa, jolloin sulkurengas asettuu pituussuuntaan kuormittuvaksi ja pysyy laitteeseen integroituna eikä käänny niin helposti.
Materiaali: alumiini
Sertifiointit: CE EN 362, EAC


