PETZL DISTRIBUTION SAS - Putoamissuojaintarvike - Protec Plus köysisuoja

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3342540839724
Sähkönumero
6310019
Toimittajan tuotenumero
R003BA00
Tukkuerä
1
Erittäin vahva, taipuisa suojus köydelle.
Aramidista valmistettu taipuisa PROTEC PLUS -suojus on suunniteltu suojaamana köyttä erityisen voimakkaasti kuluttavilta pinnoilta ja kuumuudelta korkean paikan työskentelyn tai pelastustoimien aikana. Helposti asennettava ja monikäyttöinen PROTEC PLUS sopii useimpien ammattilaisten käyttämien köysien halkaisijoille ja ankkurinauhoille.
- Kolme kertaa kulutusta kestävämpi kuin tavallinen PROTEC-suoja
- Kaksi kertaa teräviä reunoja kestävämpi kuin tavallinen PROTEC-suoja - Suojaa köyttä lyhyen altistuksen aikana lämmönlähteelle, kuten kuumalle putkelle (1)
- Suojaa köyttä, jos se altistuu vahingossa liekille (2)
- Avaaminen ja sulkeminen on tehty helpoksi magneeteilla, joita voidaan käyttää käsineiden kanssa
- Klipsi tarjoaa hyvän otteen, joten se on nopea ja helppo asettaa köyteen
- Voidaan käyttää molempiin suuntiin, pidike ylhäällä tai alhaalla
- Sopii erilaisiin ammattilaisten käyttämiin köysihalkaisijoihin
- Voidaan käyttää myös ankkurihihnalle, kuten CONNEXION
(1) Enintään 5 minuuttia 200 °C:ssa.
(2) Enintään 10 sekuntia 650 °C:ssa.
Huom!: Tiedot suoritetuista testeistä ja tuloksista ovat saatavilla osoitteessa Petzl.com
Aramidista valmistettu taipuisa PROTEC PLUS -suojus on suunniteltu suojaamana köyttä erityisen voimakkaasti kuluttavilta pinnoilta ja kuumuudelta korkean paikan työskentelyn tai pelastustoimien aikana. Helposti asennettava ja monikäyttöinen PROTEC PLUS sopii useimpien ammattilaisten käyttämien köysien halkaisijoille ja ankkurinauhoille.
- Kolme kertaa kulutusta kestävämpi kuin tavallinen PROTEC-suoja
- Kaksi kertaa teräviä reunoja kestävämpi kuin tavallinen PROTEC-suoja - Suojaa köyttä lyhyen altistuksen aikana lämmönlähteelle, kuten kuumalle putkelle (1)
- Suojaa köyttä, jos se altistuu vahingossa liekille (2)
- Avaaminen ja sulkeminen on tehty helpoksi magneeteilla, joita voidaan käyttää käsineiden kanssa
- Klipsi tarjoaa hyvän otteen, joten se on nopea ja helppo asettaa köyteen
- Voidaan käyttää molempiin suuntiin, pidike ylhäällä tai alhaalla
- Sopii erilaisiin ammattilaisten käyttämiin köysihalkaisijoihin
- Voidaan käyttää myös ankkurihihnalle, kuten CONNEXION
(1) Enintään 5 minuuttia 200 °C:ssa.
(2) Enintään 10 sekuntia 650 °C:ssa.
Huom!: Tiedot suoritetuista testeistä ja tuloksista ovat saatavilla osoitteessa Petzl.com


