PETZL DISTRIBUTION SAS - Suojalasit - Vizir Shadow silmiens EasyClip

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6310005
Toimittajan tuotenumero
A015BA00
Tukkuerä
1
Pikairrotettava tummennettu silmiensuojain Petzl Strato ja Petzl VertexNew työkypäriin. Mukana EasyClip pikakiinnitysnastat: vaihdetaan kypäränsivuilla olevien mustien vakiopalojen tilalle. Vaihto työkaluvapaastinappeja painamalla.
VIZIR SHADOW-silmäsuojain suojaa silmiä. VERTEX- ja STRATO-kypärään asennus on helppoa ja nopeaa EASYCLIP kiinnitysjärjestelmän ansiosta. Siinä on 2,5-tason aurinkosuoja sekä naarmuuntumisen- ja huurtumisenestopinnoite.. Kääntyy nopeasti työasennosta säilytysasentoon kypärän päälle. Paino: 80g. Materiaali: polykarbonaatti. Sertifiointi: CE EN 166, 1BT, CE EN 172, 5-2,5, ANSI Z87.1, EAC.
VIZIR SHADOW-silmäsuojain suojaa silmiä. VERTEX- ja STRATO-kypärään asennus on helppoa ja nopeaa EASYCLIP kiinnitysjärjestelmän ansiosta. Siinä on 2,5-tason aurinkosuoja sekä naarmuuntumisen- ja huurtumisenestopinnoite.. Kääntyy nopeasti työasennosta säilytysasentoon kypärän päälle. Paino: 80g. Materiaali: polykarbonaatti. Sertifiointi: CE EN 166, 1BT, CE EN 172, 5-2,5, ANSI Z87.1, EAC.


