PETZL DISTRIBUTION SAS - Suojalasit - Vizir silmiensuojain EasyClip

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6310004
Toimittajan tuotenumero
A015AA00
Tukkuerä
1
Pikairrotettava kirkas silmiensuojain Petzl Strato ja Petzl Vertex Newtyökypäriin. Mukana EasyClip pikakiinnitysnastat, jotka vaihdetaankypärän sivuilla olevien mustien vakiopalojen tilalle. Vaihtotyökaluvapaasti nappeja painamalla.
VIZIR-silmäsuojain suojaa silmiä. VERTEX- ja STRATO-kypärään asennus on helppoa ja nopeaa EASYCLIP kiinnitysjärjestelmän ansiosta. Siinä on myös naarmuuntumisen- ja huurtumisenestopinnoite. Kääntyy nopeasti työasennosta säilytysasentoon kypärän päälle. Paino: 80g. Materiaali: polykarbonaatti. Sertifiointi: CE EN 166, 1BT, ANSI Z87.1, EAC.
VIZIR-silmäsuojain suojaa silmiä. VERTEX- ja STRATO-kypärään asennus on helppoa ja nopeaa EASYCLIP kiinnitysjärjestelmän ansiosta. Siinä on myös naarmuuntumisen- ja huurtumisenestopinnoite. Kääntyy nopeasti työasennosta säilytysasentoon kypärän päälle. Paino: 80g. Materiaali: polykarbonaatti. Sertifiointi: CE EN 166, 1BT, ANSI Z87.1, EAC.


