Etusivu

PGI - Maadoitusköyden suojaputki - MKS 32, MUOVIA 3,2 m

Ramudden Oy
KopioiKopioi
PGI - Maadoitusköyden suojaputki - MKS 32, MUOVIA 3,2 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410050260882

Sähkönumero

5026088

Toimittajan tuotenumero

5026088

Tukkuerä

25

Ulkohalkaisija 20mm, pituus 3,2m

Ulkohalkaisija 20mm, pituus 3,2m