Etusivu

PGI - Telekaapelille, keltainen - Varoitusnauha 0.05x65mm 1000m

Ramudden Oy
KopioiKopioi
PGI - Telekaapelille, keltainen - Varoitusnauha 0.05x65mm 1000m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - keltainen

  • Pituus - 1000 m

  • Leveys - 65 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1000 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410064150971

Sähkönumero

6415097

Toimittajan tuotenumero

VAROIUSNAUHA

Tukkuerä

1000

Väri:

keltainen

Pituus:

1000 m

Leveys:

65 mm

Puh.kaap.Varoitusnauha 0,05x65mm, 1000m