PHILIPS - Alasvalo - 1200LM CCT ON/OFF D150 RD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...6500 K
Järjestelmän enimmäisteho - 12 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
189 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
8720169303959
Sähkönumero
4151432
Toimittajan tuotenumero
929004083532
Tukkuerä
12
Värilämpötila-alue:
3000...6500 K
Järjestelmän enimmäisteho:
12 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka:
IK03
Rungon väri:
valkoinen
Upotushalkaisija:
152...157 mm
Ulkohalkaisija:
170 mm
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Himmennys DALI:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Suunnattavuus:
ei suunnattavissa
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP44
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
1200...1200 lm
Uppoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
muu
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Kattoasennus:
kyllä
Seinäasennus:
ei
Liiketunnistin:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kosketinkiskoasennus:
ei
Lampunpidin:
ei ole
Ripustusasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Orsiasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys DALI-2:
ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
ei
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Harjattu pinta:
ei
Suojausluokka:
II
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Vaihdettava liitäntälaite:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Soveltuu lampputeholle:
10.8...13.2 W
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Heijastin:
ei ole
Himmennys DSI:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Valon väri:
valkoinen
Korkeus/syvyys:
25 mm
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Säädettävä valonjako:
ei
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Kytkentätapa:
hahloliitos
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Tehokerroin:
0.9
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...40 °C
Napojen lukumäärä:
2
Kaapelointitapa:
päättyvä
Välkyntä-arvo Pst LM:
0.9
Häikäisyarvo (UGR):
28
Säädettävä värilämpötila:
ei
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:
0.3
Johtimen poikkipinta-ala:
0.75 mm²
Nimellisvirta-alue:
59...59 mA
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
0.75...0.75 mm²
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM5
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Heijastimen väri:
muu
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
212
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
E
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
244
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
kyllä
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
kyllä
Bluetooth -ohjattava:
ei
Himmennettävä:
ei
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Kiinteä korkeus:
23...23 mm
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Suojausaste (IP), takapuoli:
IP20
Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:
kyllä
Kokonaisharmoninen särö (THD):
20 %
Valaisimen valotehokkuus:
100...100 lm/W
Varavoimajärjestelmä:
ei ole
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:
ei ole
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Philips Ledinaire SlimDownlight All-in -alasvalo
Ominaisuudet:
- Valovirta: 1 200 lm
- Teho: 12 W
- Valotehokkuus: 100 lm/W
- Vaihdettava värilämpötila dip-kytkimellä: 3 000 / 4 000 / 6 500 K
- Värintoistoindeksi: Ra80
- Keilakulma: 110°
- Ei himmennettävä
- ON/OFF
- Kytkentä jousiliittimillä
- Sopii asennettavaksi eristettä vasten
- Pyöräytettävä pikaliitin
- Ulkoinen liitäntälaite
- IP-luokitus: edestä IP44, takaa IP20
- IK-luokitus: IK03
- Käyttölämpötila-alue: -20°... +40° C
- Valaisimen halkaisija: 170 mm
- Upotusaukon koko: 152 - 157 mm
- Valaisimen korkeus: 25 mm
- Käyttöikä: 50 000 h (L70)
- 5 vuoden tuotetakuu
- Hotellit
- Myymälät
- Yleisvalaistus
- Kosteat tilat (IP44 etupuolelta)
- Käytävät ym. sisätilat
- Valaisimen korkeus 25 mm, sopii ahtaisiin välikattoihin
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.
PHILIPS -tuote
Tutustu PHILIPS-sarjaan


