PHILIPS - Alasvalo - 2000LM CCT ON/OFF D200 RD

Signify Finland Oy/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...6500 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 19 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

487 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8720169303973

Sähkönumero

4151433

Toimittajan tuotenumero

929004083632

Tukkuerä

12

Värilämpötila-alue:

3000...6500 K

Järjestelmän enimmäisteho:

19 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK03

Rungon väri:

valkoinen

Upotushalkaisija:

203...208 mm

Ulkohalkaisija:

218 mm

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys DALI:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Suunnattavuus:

ei suunnattavissa

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP44

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

2000...2000 lm

Uppoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

muu

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

ei

Liiketunnistin:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Lampunpidin:

ei ole

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

II

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Soveltuu lampputeholle:

17.1...20.9 W

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Heijastin:

ei ole

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Valon väri:

valkoinen

Korkeus/syvyys:

25 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Säädettävä valonjako:

ei

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Kytkentätapa:

hahloliitos

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Tehokerroin:

0.9

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...40 °C

Napojen lukumäärä:

2

Kaapelointitapa:

päättyvä

Välkyntä-arvo Pst LM:

0.9

Häikäisyarvo (UGR):

28

Säädettävä värilämpötila:

ei

Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:

0.3

Johtimen poikkipinta-ala:

0.75 mm²

Nimellisvirta-alue:

91...91 mA

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

0.75...0.75 mm²

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM5

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Heijastimen väri:

muu

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

126

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

E

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

154

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

kyllä

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

kyllä

Bluetooth -ohjattava:

ei

Himmennettävä:

ei

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Kiinteä korkeus:

23...23 mm

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Suojausaste (IP), takapuoli:

IP20

Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:

kyllä

Kokonaisharmoninen särö (THD):

20 %

Valaisimen valotehokkuus:

105...105 lm/W

Varavoimajärjestelmä:

ei ole

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

ei ole

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Philips Ledinaire SlimDownlight All-in -alasvalo DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD. Valovirta 2000lm, teho 19W, vaihd. värilämpötila 3000/4000/6500K, ON/OFF, ei himmennettävä, IP44, käyttöikä 50 000h (L70), upotusaukon halkaisija 203-208mm.

Philips Ledinaire SlimDownlight All-in -alasvalo

Ominaisuudet
  • Valovirta: 2 000 lm
  • Teho: 19 W
  • Valotehokkuus: 105 lm/W
  • Vaihdettava värilämpötila dip-kytkimellä: 3 000 / 4 000 / 6 500 K
  • Värintoistoindeksi: Ra80
  • Keilakulma: 110°
  • ON/OFF
  • Ei himmennettävä
  • Kytkentä jousiliittimillä
  • Sopii asennettavaksi eristettä vasten
  • Pyöräytettävä pikaliitin
  • Ulkoinen liitäntälaite
  • IP-luokitus: edestä IP44, takaa IP20
  • IK-luokitus: IK03
  • Käyttölämpötila-alue: -20...+40° C
  • Valaisimen halkaisija: 218 mm
  • Valaisimen korkeus: 25 mm
  • Upotusaukon koko: 203 - 208 mm
  • Käyttöikä: 50 000 h (L70)
  • 5 vuoden tuotetakuu
Käyttökohteet
  • Hotellit
  • Myymälät
  • Yleisvalaistus
  • Kosteat tilat (IP44 etupuolelta)
  • Käytävät ym. sisätilat
  • Valaisimen korkeus 25 mm, sopii ahtaisiin välikattoihin
Vaihdettavalla värilämpötilalla varustettu Ledinaire SilmDownlight All-in on alasvalo, joka soveltuu ahtaisiin välikattoihin, toimistoihin ja yleisvalaistukseen. IP44-luokituksensa ansiosta valaisin soveltuu myös kylpyhuoneisiin. Valaisin on ON/OFF, valittavissa 3 000 / 4 000 / 6 500 K värilämpötilat. Valaisimen keilakulma on 110°. Valaisin soveltuu 203-208 mm asennusaukkoon ja sen voi asentaa eristettä vasten. Tuotteen käyttöikä on 50 000 tuntia viiden vuoden tuotetakuulla.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.

PHILIPS -tuote

Tutustu PHILIPS-sarjaan