PHILIPS - Alasvalo - 2100LM CCT ON/OFF D205 WH 21W

Signify Finland Oy/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 17.5 W

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Iskunkestävyysluokka - IK03

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

293 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

8720169500426

Sähkönumero

4151410

Toimittajan tuotenumero

911401816285

Tukkuerä

10

Värilämpötila-alue:

3000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

17.5 W

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK03

Rungon väri:

valkoinen

Upotushalkaisija:

205...210 mm

Ulkohalkaisija:

218 mm

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys DALI:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Suunnattavuus:

ei suunnattavissa

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP44

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

2000...2100 lm

Uppoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

ei

Seinäasennus:

ei

Liiketunnistin:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Lampunpidin:

muu

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Suojuksen materiaali:

strukturoitu muovi

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

II

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Heijastin:

muu

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Valon väri:

valkoinen

Korkeus/syvyys:

25 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

70 %

Säädettävä valonjako:

ei

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

5 %

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Tehokerroin:

0.9

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

25...25 °C

Napojen lukumäärä:

6

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Välkyntä-arvo Pst LM:

1

Häikäisyarvo (UGR):

28

Säädettävä värilämpötila:

portaittain

Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:

0.4

Johtimen poikkipinta-ala:

0.75 mm²

Nimellisvirta-alue:

84...84 mA

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

0.75...2.5 mm²

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Heijastimen väri:

valkoinen

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

65

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

D

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

113

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Himmennettävä:

ei

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Kiinteä korkeus:

120...120 mm

Upotusleveys:

205...210 mm

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Suojausaste (IP), takapuoli:

IP20

Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:

muu

Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:

ei

Kokonaisharmoninen särö (THD):

20 %

Valaisimen valotehokkuus:

114...120 lm/W

Varavoimajärjestelmä:

ei ole

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

ei ole

Upotuspituus:

205...210 mm

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Philips CoreLine SlimDownlight All-in ‑alasvalo DN145B LED20S/830_840 PSU WH. Valovirta 2100lm, teho 21W, vaihdettava värilämpötila 3000/4000K, ON/OFF, ei himmennettävä, IP44/IP20, käyttöikä 50 000h (L70), upotusaukon halkaisija 203-208mm.

Philips CoreLine SlimDownlight All-in ‑alasvalo

Ominaisuudet
  • Valovirta: 2 100 lm
  • Teho: 21 W
  • Valotehokkuus: 100 lm/W
  • Vaihdettava värilämpötila: 3 000 / 4 000 K
  • Värintoistoindeksi: Ra80
  • Keilakulma: 100°
  • Leveä valokeila
  • ON/OFF
  • Ei himmennettävä
  • Ei saa asentaa suoraan eristeeseen
  • IP-luokitus: edestä IP44, takaa IP20
  • IK-luokitus: IK02
  • Käyttölämpötila-alue: -20...+40°C
  • Valaisimen halkaisija: 205 mm
  • Valaisimen korkeus: 31 mm
  • Upotusaukon halkaisija: 203 – 208 mm
  • Asennus myös pintaan erikseen hankittavalla kehyksellä (sähkönumero 4251955)
  • Valaisimen väri: valkoinen
  • Kiinnitys jousiliittimillä
  • Käyttöikä: 50 000 h (L70)
  • 5 vuoden tuotetakuu
Käyttökohteet
  • Yleisvalaistus
  • Hotellit
  • Ravintolat, kahvilat
  • Kosteat tilat
  • Käytävät
Philips CoreLine SlimDownlight All-in on helposti asennettava alasvalo. Valaisin soveltuu yleisvalaistukseen esimerkiksi toimistoissa ja käytävillä sekä kosteissa tiloissa IP44-luokituksensa ansiosta. Valaisimen halkaisija on 215 mm ja se on ON/OFF. Valaisimen upotusaukon halkaisija on 203–208 mm. Saatavilla myös pinta-asennuskehys (4251955). Valaisimen valovirta on 2 100 lm ja siinä on vaihdettava värilämpötila 3 000 / 4 000 K. Valaisimen käyttöikä on 50 000 tuntia, ja siinä on viiden vuoden tuotetakuu.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja ‑valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.