PHILIPS - Alasvalo - DN140B LED20S/840 PSU C PI6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Iskunkestävyysluokka - IK02
Järjestelmän enimmäisteho - 19 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8710163325934
Sähkönumero
4259859
Toimittajan tuotenumero
911401632305
Tukkuerä
911401632305
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Järjestelmän enimmäisteho:
19 W
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Värintoistoindeksi:
80-89
Valaisimen mitoitettu valovirta:
2200 lm
Valaisimen tehokkuus:
111 lm/W
Pinta-asennus:
ei
Uppoasennus:
kyllä
Seinäasennus:
ei
Ripustusasennus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Orsiasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Kosketinkiskoasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
ei
Suunnattavuus:
ei suunnattavissa
Liiketunnistin:
ei
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Lampunpidin:
ei ole
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Rungon väri:
monivärinen
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Harjattu pinta:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Nimellisvirta-alue:
125...125 mA
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys DALI:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Ilman himmennystoimintoa:
kyllä
Heijastin:
korkeakiiltoinen
Valonjako:
heijastin
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Avauskulma (määritelty alue):
leveä säde 40-80°
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Kokonaisharmoninen särö (THD):
0.2
Suojausluokka:
I
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...40 °C
Valon väri:
valkoinen
Valovirta:
2200...2200 lm
Valovoima:
1800 cd
Tehokerroin:
0.95
Korkeus/syvyys:
108 mm
Ulkohalkaisija:
216 mm
Rakenteellinen upotussyvyys:
200 mm
Upotushalkaisija:
205...205 mm
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Napojen lukumäärä:
2
Johtimen poikkipinta-ala:
0.75 mm²
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
0.75...1.5 mm²
Kytkentätapa:
abikoliitin
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
850 °C - 30 s
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM5


