PHILIPS - Alasvalo - LED12/840 12W 220-240V D150 RD

Signify Finland Oy/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 12 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 30000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8719514354005

Sähkönumero

4250782

Toimittajan tuotenumero

929003165432

Tukkuerä

12

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

12 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

30000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK03

Avauskulma (määritelty alue):

leveä säde 40-80°

Rungon väri:

musta

Upotushalkaisija:

145...155 mm

Suunnattavuus:

ei suunnattavissa

Uppoasennus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

muu

Pinta-asennus:

ei

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

ei

Seinäasennus:

ei

Liiketunnistin:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys DALI:

ei

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Lampunpidin:

muu

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Suojuksen materiaali:

mattamuovi/satiini

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

II

Pinnan suojaus:

muovipinnoitettu

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Heijastin:

muu

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

heijastin

Painonappihimmennys:

ei

Soveltuu lampputeholle:

10.8...13.2 W

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Valon väri:

valkoinen

Ulkohalkaisija:

170 mm

Korkeus/syvyys:

82 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

170 mm

Säädettävä valonjako:

ei

Pituus:

170 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Kytkentätapa:

hahloliitos

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Tehokerroin:

0.9

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...40 °C

Napojen lukumäärä:

1

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Välkyntä-arvo Pst LM:

0.1

Häikäisyarvo (UGR):

19

Säädettävä värilämpötila:

ei

Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:

0.1

Johtimen poikkipinta-ala:

0.75 mm²

Nimellisvirta-alue:

60...60 mA

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

0.75...0.75 mm²

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM5

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Heijastimen väri:

hopea

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

245

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

F

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

245

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

kyllä

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Philips Ledinaire Downlight alasvalo DN070B LED12/840 12W 220-240V D150RD EU. Valovirta 1200lm, teho 12W, värilämpötila 4000K, ON/OFF,värintoistoindeksi Ra80, elinikä 50000h, asennusaukko Ø150mm, valaisinØ170mm. Käyttö: käytävät, yleiset tilat. Philips Ledinaire Recessed Downlight alasvalo

Ominaisuudet
  • Valovirta: 1200 lm
  • Teho: 12 W
  • Valotehokkuus: 96 lm/W
  • Värilämpötila: 4000 K
  • Värintoistoindeksi: Ra80
  • Keilakulma: 60°
  • UGR<19 (toimistoyhteensopiva optiikka)
  • Ei himmennettävä
  • Ulkoinen liitäntälaite
  • ON/OFF
  • Ei saa asentaa suoraan eristeeseen
  • Valaisimen halkaisija: 170 mm
  • Upotusaukon halkaisija: 150 mm
  • Valaisimen korkeus: 82 mm
  • IP-luokka: edestä IP54 ja takaa IP20
  • IK-luokitus: IK03
  • Kiinnitys jousiliittimillä
  • Käyttölämpötila-alue: –20...+40 ˚C
  • Käyttöikä 50 000 h (L65)
  • 5 vuoden tuotetakuu
Käyttökohteet
  • Hotellit
  • Toimistot
  • Vähittäismyymälät
  • Ravintolat
Philips Ledinaire Downlight -alasvalo soveltuu käytettäväksi esimerkiksi hotelleissa, toimistoissa ja käytävillä. Siinä on toimistoyhteensopiva optiikka (UGR<19). Valaisimen halkaisija on 170 mm ja asennusaukon halkaisija on 150 mm. Valaisimen valovirta on 1200 lm ja värilämpötila on 4000 K. Valaisimen käyttöikä on 50 000 h viiden vuoden tuotetakuulla.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.