PHILIPS - Alasvalo - RS150Z MODULE LED9-WB-830 PSR

Signify Finland Oy/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Avauskulma - 38 °

  • Väri - musta

  • Valon suunta (suora/epäsuora) - suora

  • Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8719514548350

Sähkönumero

4250198

Toimittajan tuotenumero

911401899882

Tukkuerä

18

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Avauskulma:

38 °

Väri:

musta

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:

ei ole

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Valonjako:

polttopistelinssi

Materiaali:

alumiini

Pituus:

74 mm

Leveys:

68 mm

Perforoitu häikäisysuoja:

ei

Perforoitu heijastin:

ei

Korkeus/syvyys:

60 mm

Lisätarvike:

ei

Varaosa:

ei

Valaisimen kannen/ pylvään tyyppi:

rakenteinen

Kuvun/varjostimen osa:

laippa

Philips CoreLine Recessed Spot -vaihdettava LED-moduuli RS150Z MODULE LED9-WB-/830 D78 PSR. Valovirta 900lm, teho 10,2W, värilämpötila 3000K, vaihehimmennettävä, IP54/IP20, keilakulma 38°, käyttöikä 50 000h (L70), upotusaukon halkaisija 78-80mm.

Philips CoreLine Recessed Spot -vaihdettava LED-moduuli

Ominaisuudet
  • Valovirta: 900 lm
  • Teho: 10,2 W
  • Valotehokkuus: 88 lm/W
  • Värilämpötila: 3 000 K
  • Värintoistoindeksi: Ra80
  • Keilakulma: 38°
  • Vaihehimmennettävä
  • Käyttölämpötila-alue: 0... +35 ˚C
  • IP-luokitus: edestä IP54, takaa IP20
  • IK-luokitus: IK02
  • Valaisimen halkaisija: 68 mm
  • Valaisimen korkeus: 60 mm
  • Upotusaukon halkaisija: 78 - 80 mm
  • Käyttöikä: 50 000 h (L70)
  • 5 vuoden tuotetakuu
Käyttökohteet
  • Korostusvalaistus
  • Aulat
  • Hotellit
  • Ravintolat
Philips CoreLine Recessed Spot -vaihdettava LED-moduuli soveltuu korostusvalaistukseen sisätiloissa, esimerkiksi aulatiloissa ja hotelleissa. Valaisimen valovirta on 900 lm ja värilämpötila 3 000 K. Valaisin on vaihehimmennettävä. Valaisimen upotusaukon halkaisija on 78-80 mm. Valaisimen käyttöikä on 50 000 tuntia viiden vuoden tuotetakuulla.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.

PHILIPS -tuote

Tutustu PHILIPS-sarjaan