PHILIPS - Alasvalo - RS151B LED9-WB830 PSR PI6 ALU

Signify Finland Oy/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 10.2 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

175 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

8719514548176

Sähkönumero

4250215

Toimittajan tuotenumero

911401898082

Tukkuerä

18

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

10.2 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Iskunkestävyysluokka:

IK03

Rungon väri:

alumiini

Upotushalkaisija:

80...85 mm

Ulkohalkaisija:

95 mm

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys DALI:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Suunnattavuus:

kääntyvä

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP44

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

900...900 lm

Uppoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

ei

Liiketunnistin:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

keskileveä säde 20-40°

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Lampunpidin:

muu

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Suojuksen materiaali:

strukturoitu muovi

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

II

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Soveltuu lampputeholle:

8.3...8.3 W

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Heijastin:

ei ole

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

polttopistelinssi

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Valon väri:

valkoinen

Korkeus/syvyys:

60 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

70 %

Säädettävä valonjako:

ei

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

5 %

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Tehokerroin:

0.9

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

25...25 °C

Napojen lukumäärä:

2

Kaapelointitapa:

päättyvä

Välkyntä-arvo Pst LM:

1

Häikäisyarvo (UGR):

22

Säädettävä värilämpötila:

ei

Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:

0.4

Johtimen poikkipinta-ala:

0.75 mm²

Nimellisvirta-alue:

232.75...257.25 mA

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

0.75...2.5 mm²

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM5

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Heijastimen väri:

muu

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

40

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

E

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

68

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

kyllä

Bluetooth -ohjattava:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Kiinteä korkeus:

65...65 mm

Upotusleveys:

80...80 mm

Valoisuusintensiteetti:

1850.7...1850.7 cd

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Suojausaste (IP), takapuoli:

IP20

Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:

muu

Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:

kyllä

Kokonaisharmoninen särö (THD):

35 %

Valaisimen valotehokkuus:

88...88 lm/W

Varavoimajärjestelmä:

ei ole

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

ei ole

Upotuspituus:

80...80 mm

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Philips CoreLine Recessed Spot -alasvalo RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU. Valovirta 900lm, teho 10,2W, värilämpötila 3000K, vaihehimmennettävä, ketjutettava, suunnattava, IP44, keilakulma 38°, käyttöikä 50 000h (L70), upotusaukon halkaisija 78mm.

Philips CoreLine Recessed Spot -alasvalo

Ominaisuudet
  • Valovirta: 900 lm
  • Teho: 10,2 W
  • Valotehokkuus: 88 lm/W
  • Värilämpötila: 3 000 K
  • Värintoistoindeksi: Ra80
  • Keilakulma: 38°
  • Vaihehimmennettävä
  • Käyttölämpötila-alue: 0... +35 ˚C
  • Suunnattava ja ketjutettava
  • Alumiininen viimeistely
  • Ei saa asentaa suoraan eristeeseen
  • IP-luokitus: edestä IP44, takaa IP20
  • IK-luokitus: IK03
  • Valaisimen halkaisija: 95 mm
  • Valaisimen korkeus: 60 mm
  • Asennusaukon halkaisija: 78 mm
  • Käyttöikä: 50 000 h (L70)
  • 5 vuoden tuotetakuu
Käyttökohteet
  • Sisätilojen yleis-, kohde- ja korostusvalaistus
  • Hotellit ja ravintolat
  • Vähittäismyymälät
  • Toimistot
  • Käytävät
  • Kokoustilat
  • WC-tilat
Philips CoreLine Recessed Spot -alasvalo soveltuu sisätilojen yleis-, kohde- ja korostusvalaistukseen. Valaisin on suunnattava ja ketjutettava. Valaisimen valovirta on 900 lm ja värilämpötila 3 000 K. Valaisin on vaihehimmennettävä. Valaisimen käyttöikä on 50 000 tuntia viiden vuoden tuotetakuulla.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.

PHILIPS -tuote

Tutustu PHILIPS-sarjaan