Varastointi päättyy

PHILIPS - Elektroninen liitäntälaite - HF-P 136 TL-D III

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 12 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8711500999641

Sähkönumero

4008084

Toimittajan tuotenumero

913713031566

Tukkuerä

12

HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz

HF-Performer III TLD on kestävä, litteä, korkeataajuuksinen elektroninen liitäntälaite TL-D-loistelampuille. Se sopii käyttökohteisiin, joissa tarvitaan suurta energiatehokkuutta. HF-Performer III -sarja on malliltaan vankka, kaikkien kansainvälisten turvallisuus- ja suorituskykystandardien mukainen ja energiatehokas (CELMA EEI A2).

Tuotteen mittatiedot
  • Pituus A1 280.0 mm
  • Kiinn.reikien etäisyys A2 265.0 mm
  • Leveys B1 30.0 mm
  • Korkeus C1 28.0 mm
  • Kiinn.reikien halkaisija D1 4.2 mm