Etusivu
Varastointi päättyy

PHILIPS - Elektroninen liitäntälaite - HF-P 154/155 TL5 HO/PLL

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi
PHILIPS - Elektroninen liitäntälaite - HF-P 154/155 TL5 HO/PLL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 12 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8711500998217

Sähkönumero

4008114

Toimittajan tuotenumero

913713028266

Tukkuerä

12

HF-P 154/155 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC

HF-Performer III TL5 -liitäntälaitteet tuovat joustavuutta käyttöön ja sopivat erityisesti kaupallisiin kohteisiin. Liitäntälaitteissa käytetty tekniikka varmistaa lampuille juovattoman toiminnan, ja siksi niitä voidaan käyttää yhdessä energiaa säästävien TL5 Eco -lamppujen kanssa.HF-Performer III TL5 -liitäntälaitteet parantavat valaistusjärjestelmän energiatehokkuutta ja auttavat vastaamaan energiankulutusta koskeviin standardeihin. Liitäntälaitteet sopivat niin uusiin valaistusasennuksiin kuin jälkiasennettavaksi olemassa oleviin asennuksiin ja niitä voidaan käyttää esimerkiksi yleisvalaistuksessa, toimistovalaistuksessa tai pysäköintihallien ja varastojen valaistuksessa.