PHILIPS - Elektroninen liitäntälaite - HF-P 2 14-35 TL5 HE III

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8711500999238
Sähkönumero
4008111
Toimittajan tuotenumero
913713031166
Tukkuerä
12
HF-P 2 14-35 TL5 HE III 220-240V
HF-Performer III TL5 lampuille
HF-Performer III TL5 on kestävä, litteä, korkeataajuuksinen elektroninen liitäntälaite TL5- ja TL5 Eco -loistelampuille. Se sopii käyttökohteisiin, joissa tarvitaan suurta energiatehokkuutta. HF-Performer III -sarja on malliltaan vankka, kaikkien kansainvälisten turvallisuus- ja suorituskykystandardien mukainen ja energiatehokas (CELMA EEI A2 BAT).
Tuotteen mittatiedot
HF-Performer III TL5 lampuille
HF-Performer III TL5 on kestävä, litteä, korkeataajuuksinen elektroninen liitäntälaite TL5- ja TL5 Eco -loistelampuille. Se sopii käyttökohteisiin, joissa tarvitaan suurta energiatehokkuutta. HF-Performer III -sarja on malliltaan vankka, kaikkien kansainvälisten turvallisuus- ja suorituskykystandardien mukainen ja energiatehokas (CELMA EEI A2 BAT).
Tuotteen mittatiedot
- Pituus A1 = 360.0 mm
- Kiinn.reikien etäisyys A2 = 350.0 mm
- Leveys B1 = 30.0 mm
- Korkeus C1 = 22.0 mm
- Kiinn.reikien halkaisija D1 = 4.2 mm





