Etusivu
Varastointi päättyy

PHILIPS - Elektroninen liitäntälaite - HF-P 218 PL-T/C III

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi
PHILIPS - Elektroninen liitäntälaite - HF-P 218 PL-T/C III

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu lampputeholle - 18...18 W

  • Nimellisjännitealue - 220...240 V

  • Soveltuvien valonlähteiden määrä - 1...2

  • Himmennys DALI - ei

  • Malli / Tyyppi - elektroninen

Pakkaus ja ehdot

  • 12 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8711500881038

Sähkönumero

4008117

Toimittajan tuotenumero

913700648666

Tukkuerä

12

Soveltuu lampputeholle:

18...18 W

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Soveltuvien valonlähteiden määrä:

1...2

Himmennys DALI:

ei

Malli / Tyyppi:

elektroninen

Sopii lampputeholle (1 lamppu):

18...18 W

Sopii lampputeholle (2 lamppua):

18...18 W

Himmennys 1-10 V:

ei

Pituus:

103.8 mm

Monitehomalli:

kyllä

Himmennys DSI:

ei

Leveys:

67.8 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Korkeus:

30 mm

Soveltuu HI-lampulle:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Soveltuu HS-lampulle:

ei

Soveltuu TC-D -lampulle:

ei

Soveltuu T5-lampulle:

ei

Soveltuu TC-DEL -lampulle:

kyllä

Soveltuu TC-L -lampulle:

ei

Himmennys DMX:

ei

Soveltuu T8-lampulle:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Ilman himmennystoimintoa:

kyllä

Himmennys potentiometri:

ei

Soveltuu HM-lampulle:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Soveltuu TC-F -lampulle:

ei

Soveltuu TC-TEL -lampulle:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Soveltuu TC-T -lampulle:

ei

Soveltuu T5-R -lampulle:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Soveltuu TC-DD -lampulle:

ei

Himmennys RF:

ei

Soveltuu T-R-lampulle:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Soveltuu T-U -lampulle:

ei

Soveltuu TC-S -lampulle:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Soveltuu TC-SEL -lampulle:

ei

Soveltuu TC-QEL -lampulle:

ei

Runko:

muovikotelo

Vedonpoistin:

ei

Soveltuu LS-lampulle:

ei

Soveltuu T7-lampulle:

ei

Soveltuu T12-lampulle:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Suojausluokka:

ei ole

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V 50/60Hz HF-Performer III PL-T/C on kestävä, litteä, korkeataajuuksinen elektroninen liitäntälaite PL-T- ja PL-C-loistelampuille. Se sopii käyttökohteisiin, joissa tarvitaan suurta energiatehokkuutta. HF-Performer III -sarja on malliltaan vankka, kaikkien kansainvälisten turvallisuus- ja suorituskykystandardien mukainen ja energiatehokas (CELMA EEI A2).